7776 Herramienta de inserción de TORX® exterior, 9x12 mm, TX 10 x 40 mm

Número de artículo: 05078662001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078662001
EAN / GTIN 4013288195982
Número del fabricante 05078662001
Número L L60020 4354

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de inserción de TORX® exterior; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 9x12 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
  • Para tornillos de TORX® exterior
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7776 External TORX® insert, 9x12 mm, 9x12 x TX 10 x 40 mm