7774/2 Herramienta de inserción adaptador de puntas de 5/16″, 9x12 mm, 5/16″ x 42 mm

Número de artículo: 05078641001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078641001
EAN / GTIN 4013288196309
Número del fabricante 05078641001
Número L L60020 4485

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de inserción adaptador de puntas de 5/16″; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 9x12 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
  • Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 5/16″ según DIN ISO 1173-E 8 y series de conexión 2 de Wera.
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7774/2 Bit adapter insert, 5/16″, 9x12 mm, 9x12 x 5/16″ x 42 mm