Llave dinamométrica ajustable, preajustada para herramientas de inserción Click-Torque XP 2, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm

Número de artículo: 05075671001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05075671001
    EAN / GTIN 4013288206176
    Número del fabricante 05075671001
    Número L L60020 4510

    Descripción

    Descripción:

    • Llave dinamométrica con valor de par de giro preajustado para todas aquellas aplicaciones en las cuales se necesita constantemente el mismo par de apriete, y en las cuales es necesario que haya una alta precisión repetitiva.
    • El par de giro puede ser modificado dentro del área de medición.
    • El robusto acoplamiento a fricción emite una señal de salto claramente audible y palpable cuando se alcanza el par de giro preajustado.
    • La llave es adecuada para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda, gracias a la toma de cuadradillo interior para herramientas intercambiables de inserción.
    • En caso de que se deseara, y previa demanda, se pueden suministrar herramientas con un par de apriete preajustado que tenga un valor deseado diferente al par de giro pre-establecido, siempre que el nuevo valor esté dentro del área de medición definida.

    Ventaja:

    • Llave dinamométrica de par de giro en el diseño inconfundible de Wera
    • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
    • El par de giro preajustado puede ser modificado dentro del área de medición en el laboratorio de pruebas
    • Rango de medición: 10-50 Nm; La exactitud es de +/- el 2% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
    • Con toma de cuadradillo interior (9x12 mm) para herramientas intercambiables de inserción; apriete hacia la derecha y hacia la izquierda

    Volumen de suministro:

    • Click-Torque XP 2 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10.0 Nm x 10-50 Nm