Llave dinamométrica ajustable, preajustada para herramientas de inserción Click-Torque XP 1, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Número de artículo: 05075670001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05075670001
EAN / GTIN 4013288206169
Número del fabricante 05075670001
Número L L60020 3879

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con valor de par de giro preajustado para todas aquellas aplicaciones en las cuales se necesita constantemente el mismo par de apriete, y en las cuales es necesario que haya una alta precisión repetitiva.
  • El par de giro puede ser modificado dentro del área de medición.
  • El robusto acoplamiento a fricción emite una señal de salto claramente audible y palpable cuando se alcanza el par de giro preajustado.
  • La llave es adecuada para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda, gracias a la toma de cuadradillo interior para herramientas intercambiables de inserción.
  • En caso de que se deseara, y previa demanda, se pueden suministrar herramientas con un par de apriete preajustado que tenga un valor deseado diferente al par de giro pre-establecido, siempre que el nuevo valor esté dentro del área de medición definida.

Ventaja:

  • Llave dinamométrica de par de giro en el diseño inconfundible de Wera
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
  • El par de giro preajustado puede ser modificado dentro del área de medición en el laboratorio de pruebas
  • Rango de medición: 2.5-25 Nm; La exactitud es de +/- el 2% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con toma de cuadradillo interior (9x12 mm) para herramientas intercambiables de inserción; apriete hacia la derecha y hacia la izquierda

Volumen de suministro:

  • Click-Torque XP 1 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 2.5-25 Nm, 2.5 Nm, 9x12 x 2.5 Nm x 2.5-25 Nm