Click-Torque E 1 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Número de artículo: 05075631001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05075631001
    EAN / GTIN 4013288219053
    Número del fabricante 05075631001
    Número L L60020 4830

    Descripción

    Descripción:

    • Llave dinamométrica ajustable Click en el inconfundible diseño de Wera.
    • Para apriete a derecha e izquierda.
    • Diseño muy robusto con alta precisión según norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
    • Fácil ajuste y aseguramiento del par.
    • El click audible y palpable al ajustar los valores de la escala facilita el ajuste seguro del valor de par deseado.
    • El robusto mecanismo de desacople garantiza una señal claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete ajustado.
    • Con un útil arrastre de cuadrado de 3/4 que ayuda al cambio de dirección.

    Ventaja:

    • Para el apriete a derecha e izquierda mediante el conmutado ultra suave del arrastre de cuadradillo
    • Rango de medición: 200-1000 Nm; la exactitud es de +/- el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
    • 45 dientes y arrastre de cuadradillo de 3/4″.
    • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
    • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado

    Volumen de suministro:

    • Click-Torque E 1 Push R/L adjustable torque wrench for clockwise and anti-clockwise torque-control, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm