Serie 7400 ESD Kraftform, destornillador dinamométrico con valor de medición fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente, con porta-puntas de cambio rápido, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm

Número de artículo: 05074826010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074826010
EAN / GTIN 4013288188281
Número del fabricante 05074826010

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Ofrece una protección segura ante energía electrostática y los daños que ésta puede causar.
  • Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente.
  • Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
  • El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con la herramienta adicional 05137003001.
  • Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
  • Se dispone de la tecnología Rapidaptorel sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas.
  • Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
  • El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.
  • Adecuado para puntas con arrastre de tipo Halfmoon de 4 mm (serie de Wera 9) y de tipo HIOS de 4 mm (serie de Wera 21).

  • Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico Kraftform ESD fijamente preajustado según el deseo del cliente, ajustable
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango Kraftform para trabajos rápidos y ergonómicos de uniones atornilladas
  • Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
  • Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado

Volumen de suministro:

  • Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1-0.34 Nm

Nota:

ATENCIÓN: ¡artículo especial!
Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (0,1 - 0,34 Nm) en Nm.
Artículo estándar (por defecto 0,1 Nm): 05074826001