Descripción:
- Destornillador dinamométrico de Wera.
- Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente.
- Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
- El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137003001).
- Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
- Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
- Se dispone de la tecnología Rapidaptorel sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas.
- Adecuado para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
- El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.
Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Ventaja:
- Destornillador dinamométrico fijamente preajustado según el deseo del cliente con sistema de cambio rápido Rapidaptor
- Un cambio del ajuste solo es posible con herramienta adicional
- Para puntas de 1/4″
- Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Señal de aviso al alcanzar el valor preajustado
Volumen de suministro:
- Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 x 0.1-0.34 Nm
Nota:
ATENCIÓN: ¡artículo especial!
Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (0,1 - 0,34 Nm) en Nm.
Artículo estándar (por defecto 0,1 Nm): 659934 34