7440/41/42 Juego Kraftform de Destornilladores dinamométricos 0,3-6,0 Nm, 27 piezas

Número de artículo: 05074739001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05074739001
    EAN / GTIN 4013288113924
    Número del fabricante 05074739001
    Número L L60020 1775

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de destornilladores dinamométricos de Wera.
    • 2 destornilladores dinamométricos con un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor.
    • Un destornillador dinamométrico con mango Kraftform tipo pistola con una transmisión del par de giro especialmente alta, multicomponente para disponer de altas velocidades durante las aplicaciones en uniones atornilladas y de un trabajo especialmente ergonómico.
    • El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar.
    • La escala de valores se puede leer muy fácilmente.
    • La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas.
    • El par de desapriete es ilimitado para poder soltar tornillos fuertemente agarrotados.
    • Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario.
    • Incluye un juego de puntas en un maletín de alta calidad y muy estable, elaborado de material plástico.

    Ventaja:

    • Juego de destornilladores dinamométricos Kraftform
    • Para puntas de 1/4″
    • Con puntas Hex-Plus, TORX® y TORX PLUS®
    • En caja de plástico con espuma para colocación y protección

    Volumen de suministro:

    • 7440/41/42 Kraftform torque screwdriver set 0.3-6.0 Nm, 27 pieces; 2x Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7440x0.3-1.2 Nm, 7441x1.2-3.0 Nm; 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (3.0-8.8 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7442 x 3.0-6.0 Nm; 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra