Serie 7400 Kraftform ESD imperial, Destornilladores dinamométricos ajustables (2,5-29,0 in.lbs.) con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.

Número de artículo: 05074734001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074734001
EAN / GTIN 4013288106995
Número del fabricante 05074734001
Número L L60020 1630

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Con una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar.
  • Un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor.
  • El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar.
  • La escala de valores se logra leer muy fácilmente.
  • La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas.
  • El par de desapriete es ilimitado para que se puedan soltar tornillos fuertemente agarrotados.
  • Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario.
  • Adecuado para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

Ventaja:

  • Llave dinamométrica Kraftform ESD ajustable con sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas hexagonales de 1/4″

Volumen de suministro:

  • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in.lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.