840/1 IMP DC SB Impaktor Puntas hexagonales SB, 5 x 25 mm

Número de artículo: 05073905001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073905001
EAN / GTIN 4013288158345
Número del fabricante 05073905001
Número L L60020 4622

Descripción

Descripción:

  • Puntas Impaktor de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
  • La tecnología ″Impaktor″ proporciona vidas útiles sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de cargas extremamente altas.
  • La resistencia friccional elevada que produce el recubrimiento con una capa rugosa de partículas de diamante en el extremo de la punta, evita que el útil se salga del tornillo por deslizamiento.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio incluso bajo cargas extremas
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 840/1 IMP DC SB Impaktor bits, 5 x 25 mm