Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6 piezas

Número de artículo: 05073890001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073890001
EAN / GTIN 4013288158635
Número del fabricante 05073890001
Número L L60020 3067

Descripción

Descripción:

  • 6 puntas Impaktor de Wera de un largo de 50 mm alojadas de forma sistemática en un espacio mínimo en un Bit-Check práctico.
  • Por medio de un aprovechamiento óptimo de las características del material, así como con ayuda de una geometría óptimamente adaptada, la tecnología ″Impaktor″ proporciona vidas de servicio sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de que se den cargas extremamente altas.
  • Las puntas llevan unas partículas diminutas de diamante en el extremo de la punta que, gracias al aumento de la resistencia friccional que de ahí resulta, reducen el riesgo de que la punta se salga del tornillo por resbalamiento.

Ventaja:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6 pieces; 2x 851/4 IMP DC Impaktor bits: PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 2x 855/4 IMP DC Impaktor bits: PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 2x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm