Juego Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12 piezas

Número de artículo: 05073641001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05073641001
EAN / GTIN 4013288227515
Número del fabricante 05073641001
Número L L60020 5182

Descripción

Descripción:

  • Juego de puntas y porta-puntas, especialmente adecuado para trabajos en madera.
  • Según la especificación de Acument Intellectual Properties y gracias a su geometría especial, ¡las puntas 867/1 TORX® HF mantienen los tornillos TORX® de forma segura en la herramienta! Esto es especialmente útil cuando se trabaja en áreas difícilmente accesibles en las cuales no es posible utilizar la segunda mano para sostener el tornillo.
  • También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño.
  • El porta-puntas Rapidaptor de imán anular sirve para sostener tornillos largos y pesados.
  • El juego Bit-Check permite ver de forma rápida cuáles herramientas están disponibles.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a depositar en el juego, y así no se pierden.
  • Es fácil transportar la herramienta, por ejemplo en el bolsillo de la camisa.
  • En el puesto de trabajo es posible depositar el Bit-Check de forma parada lo cual facilita un acceso rápido a la herramienta.

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12 pieces; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet: 1/4″ x 57 mm; 7x 867/1 TORX® HF Bits with holding function: TX 40x25 mm, TX 30x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 15x25 mm, TX 10x25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 20x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm