Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 piezas

Número de artículo: 05073631001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05073631001
EAN / GTIN 4013288227997
Número del fabricante 05073631001
Número L L60020 5172

Descripción

Descripción:

  • 6 puntas de Wera (con un largo de 50 mm) que se encuentran de forma muy organizada en un espacio sumamente compacto en el Bit-Check tan práctico.
  • Especialmente adecuadas para trabajos en el área de la técnica sanitaria, de calefacciones y climatizaciones; los Bit-Checks permiten que, a primera vista, se tenga una idea muy rápida sobre la herramienta que se tiene a disposición.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a colocar en el juego y así no se pierden.
  • Es fácil transportar este juego, por ejemplo en el bolsillo de la camisa.
  • Las puntas son duras y resistentes y sirven para el uso universal.

Ventaja:

  • Las puntas que incluye son especialmente adecuadas para trabajos en el área de la técnica sanitaria, de calefacciones y climatizaciones
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • La realización dura y resistente de las puntas evita una rotura prematura del extremo de salida
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Puntas de 50 mm de largo

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 pieces; 1x 851/4 TZ bits: PH 1 x 50 mm; 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm