6000 Llaves combinadas con carraca Joker, imperial, 1/2″ x 177 mm

Número de artículo: 05073283001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05073283001
    EAN / GTIN 4013288167385
    Número del fabricante 05073283001
    Número L L60020 2713

    Descripción

    Descripción:

    • Llave combinada de pulgadas con carraca de Wera, de alta calidad: todo lo que ha de saber hacer una llave.
    • Y mucho más aún.
    • Más rápida, mucho mejor y mucho más bella.
    • O sea, una Joker, un verdadero ″comodín″.
    • Es la nueva generación de las llaves carraca de boca y anillo.
    • Adecuada para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales.
    • Con la función de retención mediante la placa metálica en la boca que reduce el riesgo de que se pierda el tornillo o la tuerca.
    • La placa metálica intercambiable que se encuentra montada en la boca asegura los tornillos y las tuercas por medio de sus dientes extraduros y reduce así el ríesgo de un resbalamiento.
    • El tope final integrado es capaz de evitar que la cabeza del tornillo se deslice hacia abajo, y permite así que se apliquen pares de giro mayores.
    • La geometría de doble hexágono permite una conexión en unión continua con el tornillo o la tuerca, y reduce así el peligro de un deslizamiento.
    • Un ángulo de recuperación de tan sólo 30° al lado de la boca evita pérdidas de tiempo al no tener que darle la vuelta a la llave una y otra vez al atornillar.
    • El sistema mecánico de la carraca al lado del anillo dispone de un dentado fino extraordinariamente alto de 80 dientes lo que permite una enorme flexibilidad incluso en ambientes de montaje muy estrechos.
    • La geometría especial de forja produce altas transmisiones del par de giro y una enorme rigidez flexional.
    • Se elabora de un acero de cromo-molibdeno de alto rendimiento con una capa de níquel-cromo para una mayor protección antiocorrosiva.
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el tamaño.
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el tamaño.

    Ventaja:

    • Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa metálica en la boca
    • El tope final evita un deslizamiento
    • La geometría de doble hexagonal minimiza el riesgo de deslizamiento
    • Ángulo de retorno de tan sólo 30°
    • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

    Volumen de suministro:

    • 6000 Joker Ratcheting combination wrenches, Imperial, 1/2″ x 177 mm