9507 SB Punta 4 en 1 - 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Número de artículo: 05073202001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05073202001
    EAN / GTIN 4013288225276
    Número del fabricante 05073202001
    Número L L60020 5040

    Descripción

    Descripción:

    • Con solo una punta es posible accionar cuatro perfiles de tornillos diferentes: (tornillos de hexágono interior de los tamaños 2,5; 5,0; 6,0, y tornillos TORX® del tamaño TX 25 ).
    • Gracias a la enorme ventaja de espacio, esta punta es sumamente adecuada para trabajos móviles.
    • Además se da un ahorro claro del peso de más del 50 %.
    • La funcionabilidad de los perfiles grandes la permiten las salidas pequeñas que se sumergen con ayuda de muelles.
    • La punta dispone de un arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 1), y así también es utilizable con, por ejemplo, carracas de punta y porta-puntas con Rapidaptor.

    Ventaja:

    • Una punta cuatro en una innovadora, extremamente compacta - una sola punta para cuatro tamaños diferentes de tornillos
    • Adecuado para tornillos de hexágono interior de los tamaños 2,5; 5; 6 y tornillos TORX® TX 25
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″

    Volumen de suministro:

    • 9507 SB 4-in-1 Bit 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra