840/1 Z Puntas hexagonales SB, 5 x 25 mm, 2 piezas

Número de artículo: 05073054001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073054001
EAN / GTIN 4013288202536
Número del fabricante 05073054001

Descripción

Descripción:

  • Puntas de Wera resistentes y duras para tornillos de hexágono interior, para el uso universal.
  • El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y así queda prácticamente excluida la destrucción de la cabeza del tornillo.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 840/1 Z bits SB, 5 x 25 mm, 2 pieces; 2x 840/1 Z bits: 5 x 25 mm