867/1 Puntas TORX® DIY 100, TX 25 x 25 mm, 100 piezas

Número de artículo: 05072449001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05072449001
    EAN / GTIN 4013288138538
    Número del fabricante 05072449001
    Número L L60020 3177

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
    • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
    • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de TORX® interior
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″

    Volumen de suministro:

    • 867/1 TORX® DIY 100, TX 25 x 25 mm, 100 pieces; 100x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm