871/4 Puntas TORQ-SET® Mplus, 8 x 89 mm

Número de artículo: 05066687001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05066687001
    EAN / GTIN 4013288094506
    Número del fabricante 05066687001
    Número L L60020 1296

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de alta calidad para tornillos TORQ-SET®.
    • Gracias a los flancos más fuertes que en el caso del perfil convencional TORQ-SET®, se obtiene un par de rotura mayor en un 70 % y un posicionamiento exacto dentro del tornillo.
    • De esta forma se consigue una vida útil más larga de la herramienta.
    • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos TORQ-SET®
    • Mplus para un mayor par de giro y resisitencia a la rotura y una mayor duración
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 871/4 TORQ-SET® Mplus bits, 8 x 89 mm