868/4 Puntas Robertson, # 1 x 70 mm

Número de artículo: 05060180001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05060180001
EAN / GTIN 4013288041043
Número del fabricante 05060180001
Número L L60020 2048

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadradillo interior.
  • Duras y resistentes, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de cuadrado interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 868/4 Square-Plus bits, # 1 x 70 mm