868/4 BTZ Puntas Robertson, # 1 x 50 mm

Número de artículo: 05060147001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05060147001
    EAN / GTIN 4013288041272
    Número del fabricante 05060147001
    Número L L60020 2496

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas BiTorsion para tornillos de cuadrado interior con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
    • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
    • Con ayuda del porta-puntas adecuado se consigue la mayor longevidad posible.
    • Duras y resistentes para la aplicación universal.
    • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de cuadrado interior
    • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
    • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 868/4 BTZ Square-Plus bits, # 1 x 50 mm