842/4 Puntas hexagonales, 5 x 89 mm

Número de artículo: 05059682001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05059682001
    EAN / GTIN 4013288155955
    Número del fabricante 05059682001
    Número L L60020 2242

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de Wera resistentes y duras para tornillos de hexágono interior, para aplicaciones universales.
    • Gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
    • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
    • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de hexagonal interior
    • Cabeza hexagonal esférica para trabajos en situaciones complicadas de montaje
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 842/4 Bits, 5 x 89 mm