840/4 Z Puntas hexagonales, 3/16″ x 89 mm

Número de artículo: 05059666001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05059666001
EAN / GTIN 4013288155535
Número del fabricante 05059666001
Número L L60020 2568

Descripción

Descripción:

  • Puntas de Wera duras y resistentes para tornillos de hexágono interior, para el uso universal.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y prácticamente queda eliminado el riesgo de destrucción de la cabeza del tornillo.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 840/4 Z bits, 3/16″ x 89 mm