837 i RA Mango porta-puntas manual Kraftform con función de carraca, 9 x 115 mm

Número de artículo: 05057490001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05057490001
EAN / GTIN 4013288229700
Número del fabricante 05057490001
Número L L60020 5145

Descripción

Descripción:

  • Mango porta-puntas para varillas intercambiables Wera Kraftform Kompakt VDE con una carraca integrada en el mango, con dentado fino (40 dientes/ángulo de retorno de 9°).
  • La carraca acelera el trabajo de atornillar sin tener que reposicionar el útil constantemente de forma molestosa.
  • La mecánica de carraca que se encuentra integrada completamente en el mango, permite un trabajo muy práctico y agradable.
  • EL sistema de cambio de mango/varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla y con eso múltiples aplicaciones del útil.

Ventaja:

  • Kraftform Kompakt VDE mango porta-puntas Kraftform con función de carraca
  • La carraca que viene integrada dispone de un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro
  • Una alta velocidad de trabajo: con la carraca también es posible realizar unos movimiento de giro rápidos durante el trabajo de atornillar
  • Una conmutación ergonómica e intuitica a la posición derecha/izquierda, o a la posición de 0
  • Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico

Volumen de suministro:

  • 837 i RA Kraftform blade-holding handle with ratchet functionality, 9 x 115 mm