Juego Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9 piezas

Número de artículo: 05057474001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057474001
EAN / GTIN 4013288223364
Número del fabricante 05057474001
Número L L60020 5037

Descripción

Descripción:

  • Un juego de 9 piezas en un estuche de material textil robusto.
  • 1 destornillador de adaptación de mango en ″T″ 416 RA con función de carraca, para llaves de vaso de 1/4″.
  • La carraca integrada con dentado fino (80 dientes/ángulo de retorno de 4,5°) facilita y acelera el trabajo en uniones atornilladas y evita las molestias de tener que reposicionar el útil constantemente.
  • El mecanismo de carraca que está integrado de forma completa en el mango, permite un trabajo sumamente práctico y agradable.
  • Con una palanca de conmutación para realizar el cambio de giro derecha/izquierda cómodamente con una sola mano.
  • La forma ergonómica del mango rellena toda la palma de la mano, los dedos se encuentran ubicados de manera segura en las cavidades suavemente redondeadas del mango.
  • Así toda la mano entra en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre mano y mango.
  • Adecuado para llaves de vaso de cuadradillo de 1/4″, con bloqueo de bola.
  • 8 llaves de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″.
  • Lleva el sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Ventaja:

  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
  • La carraca que viene integrada dispone de un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro
  • Palanca de conmutación para un cambio de dirección de derecha/izquierda muy cómodo
  • Permite un trabajo muy práctico gracias al mecanismo de carraca que viene integrado plenamente en el mango
  • Un manguito de giro rápido para velocidades de trabajo extremamente altas

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9 pieces; 1x 411 A RA T-handle adapter screwdriver with ratchet function, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra