Bit-Check 30 Wood 2 SB, 30 piezas

Número de artículo: 05057438001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05057438001
EAN / GTIN 4013288229625
Número del fabricante 05057438001

Descripción

Descripción:

  • 1 porta-puntas universal con casquillo de acero inoxidable, anillo de retención y potente imán permanente, 29 puntas, versión extrarresistente, para uso universal.

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 30 Wood 2 SB, 30 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 9x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 19x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm