Kraftform Kompakt 71 Security, 32 piezas

Número de artículo: 05057114001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05057114001
EAN / GTIN 4013288228352
Número del fabricante 05057114001
Número L 676102 32

Descripción

Descripción:

  • Un juego de 32 piezas con un porta-puntas 816 R Kraftform que dispone del sistema de cambio rápido ″Rapidaptor″ y un mango multicomponente Kraftform para un trabajo libre de fatigas.
  • El porta-puntas universal Rapidaptor lleva un fuerte imán permanente que también es capaz de sostener tornillos grandes y pesados.
  • Junto con las 30 puntas, el usuario está muy bien equipado para casi cualquier trabajo de atornillar.
  • Viene en una caja robusta de material textil; el juego es adecuado para el sistema Wera 2go.

Ventaja:

  • Juego de 32 piezas
  • Con potente imán permanente
  • El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultra-rápido de las puntas
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • Surtido en bolsa textil robusta y de poco peso para facilitar el transporte

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 71 Security, 32 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 9x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 840/1 Z Tamper-proof Hex-Plus BO bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 4x 868/1 Z Square-Plus bits: # 0x25 mm, # 1x25 mm, # 2x25 mm, # 3x25 mm; 4x 871/1 TORQ-SET® Mplus bits, 25 mm: 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm, 1/4″x25 mm; 3x 875/1 TRI-WING® bits, 25 mm: 1x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm; 4x 857/1 Z Spanner bits: 4x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm; 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm