855/1 BTH Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm

Número de artículo: 05056712001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05056712001
    EAN / GTIN 4013288034281
    Número del fabricante 05056712001
    Número L L60020 3327

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas BiTorsion para tornillos Pozidriv* con zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
    • Así aumenta la longevidad del producto importantemente.
    • Con el porta-puntas adecuado se consigue la vida útil más larga posible.
    • Versión extra-dura.
    • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.
    • *Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

    Ventaja:

    • Adecuadas para tornillos Pozidriv
    • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
    • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
    • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
    • Arrastre hexagonal de 1/4″

    Volumen de suministro:

    • 855/1 BTH bits, PZ 2 x 25 mm