851/1 BTH Puntas Phillips, PH 3 x 25 mm

Número de artículo: 05056414001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05056414001
EAN / GTIN 4013288034267
Número del fabricante 05056414001
Número L L60020 3599

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos Phillips con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
  • Versión extra-dura.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para el porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 851/1 BTH bits, PH 3 x 25 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop