888/4/1 K Porta-Puntas Universal Rapidaptor, 1/4″ x 50 mm

Número de artículo: 05052500001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05052500001
EAN / GTIN 4013288095619
Número del fabricante 05052500001
Número L L60020 1079

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas universal Rapidaptor para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • El Rapidaptor permite una toma de las puntas incluso sin accionar el manguito.
  • La extracción de las puntas se realiza por medio de un simple desplazamiento hacia adelantepara un cambio ultrarrápido de las puntas, también con una sóla mano.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para máquinas destornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Porta-puntas universal Rapidaptor para puntas con arrastre hexagonal de 1/4″
  • Versión no magnética
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm