1060 i/1062 i/6 Juego de destornilladores Kraftform VDE, 6 piezas

Número de artículo: 05051575001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05051575001
    EAN / GTIN 4013288222381
    Número del fabricante 05051575001
    Número L L60020 4765

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de destornilladores de alta calidad Kraftform VDE.
    • Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y confortable.
    • La punta Wera Black Point así como un proceso de endurecimiento sofisticado garantizan una larga durabilidad de la punta, además una mayor protección anticorrosiva y gran exactitud de ajuste.
    • Han sido probados en un 100 % a 10.000 voltios para un trabajo seguro bajo la tensión máxima permitida de 1.000 voltios.
    • El sistema hexagonal anti-rodadura en el mango evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.
    • Marcación en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente.

    Ventaja:

    • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
    • Prueba individual
    • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
    • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

    Volumen de suministro:

    • 1060 i/1062 i/6 Kraftform VDE screwdriver set, 6 pieces; 2x 1062 i PH VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra