Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7 piezas

Número de artículo: 05051511001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051511001
EAN / GTIN 4013288226587
Número del fabricante 05051511001
Número L L60020 4997

Descripción

Descripción:

  • Una herramienta compacta con un mango multicomponente Kraftform para unas altas velocidades de trabajo y un trabajo en uniones atornilladas especialmente ergonómico.
  • El mango lleva integrada una recámara de puntas con 6 puntas duras y resistentes para el uso universal.
  • El porta-puntas lleva un potente imán permanente para un posicionamiento seguro de la punta.

Ventaja:

  • Mango portapuntas con recámara de puntas
  • Un porta-puntas con fuerte imán permanente que sostiene las puntas de forma supersegura
  • El mango lleva integrada una recámara para almacenar las puntas
  • En la recámara se alojan 6 puntas: de ranura en cruz Phillips y de ranura; duras y resistentes

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7 pieces; 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet; magazine for 6 bits in the handle: 1/4″; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra