Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 piezas

Número de artículo: 05051028001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05051028001
EAN / GTIN 4013288229588
Número del fabricante 05051028001

Descripción

Descripción:

  • Un juego de puntas para el uso universal.
  • Un porta-puntas manual con una varilla de 300 mm de larga, y una toma de puntas muy delgada y bloqueable que permite acceder a lugares difícilmente accesibles.
  • Gracias a la construcción especialmente delgada, también es posible trabajar en tornillos que se encuentran en situaciones de montaje muy estrechas.
  • El mango Kraftform multicomponente permite altas velocidades de trabajo y una gran ergonomía durante los trabajos en uniones atornilladas.
  • La recámara que integra el mango sirve para el alojamiento de las puntas.
  • 6 puntas duras y resistentes, de un largo de 25 mm (ranura en cruz Phillips y Pozidriv, y TORX®).
  • De esta forma, el juego de útiles sustituye un conjunto de destornilladores de 6 piezas, y reduce así el equipamiento necesario a un mínimo.
  • Gracias al hexágono que lleva, el sistema antirrodamiento evita que el útil se ruede durante el trabajo.

Ventaja:

  • Para el uso universal
  • Una varilla fija de 300 mm
  • Porta-puntas con una forma muy delgada para trabajar en espacios de montaje estrechos
  • Una función de retención seguro de la punta gracias al mecanismo de bloqueo. Con potente imán permanente.
  • Porta-puntas de acero inoxidable compacto para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 y E 6,3

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 pieces; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm