Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 con bolsa, 7 piezas

Número de artículo: 05051016001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05051016001
    EAN / GTIN 4013288185327
    Número del fabricante 05051016001
    Número L L60020 3535

    Descripción

    Descripción:

    • Las herramientas compactas de Wera permiten la utilización simultánea de las dos clases de trabajo en uniones atornilladas: de tipo ″manual″ y de tipo ″mecánico″.
    • El sistema de cambio de varillas en su versión compacta con diferentes extremos de varillas en espacios muy reducidos le ofrece una enorme movilidad y flexibilidad al usuario.
    • Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según las normas DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173) así como las series de conexión de Wera 1 y 4.
    • Con pieza de conexión, bayoneta así como tecnología Rapidaptor.
    • Un mango Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente para que el trabajo en uniones atornilladas sea especialmente ergonómico.
    • Lleva integrado un almacén para el alojamiento de las puntas.
    • De esta forma, este juego sustituye un set convencional de destornilladores de 6 piezas, y reduce de esta forma el equipamiento necesario a un mínimo absoluto.
    • El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al sistema de búsqueda fácil ″Take it easy″ con sus codificaciones a color y su letra claramente visible.

    Ventaja:

    • Mango porta-puntas Kraftform con varilla telescópica y sistema de cambio rápido Rapidaptor
    • Mango Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente, con depósito de puntas integrado
    • Varilla telescópica alojada en el mango
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
    • En un bolso robusto

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra