Kraftform XXL 2, 12 piezas

Número de artículo: 05051011001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051011001
EAN / GTIN 4013288144225
Número del fabricante 05051011001
Número L L60020 2281

Descripción

Descripción:

  • Juego universal de destornilladores de 12 piezas.
  • El mango Kraftform multicomponente del destornillador proporciona un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una alta velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • En parte llevan Lasertip: la punta de los destornilladores Lasertip de Wera recibe un tratamiento de lijado microscópicamente fino con ayuda de rayos láser.
  • Esta superficie rugosa se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo.
  • Así, ya no es posible que el útil involuntariamente se desprenda del tornillo por deslizamiento.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

Ventaja:

  • Para cada aplicación la herramienta correcta - el juego de destornilladores todo-uso
  • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • Kraftform XXL 2, 12 pieces; 1x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8 x 4 x 100 mm; 3x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 2x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm