Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S SB, acero inoxidable, # 1 x 154 mm

Número de artículo: 05033647001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de destornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05033647001
    EAN / GTIN 4013288220448
    Número del fabricante 05033647001

    Descripción

    Descripción:

    • Varilla intercambiable VDE de acero inoxidable con diámetro de varilla reducido con aislamiento de protección integrado, así es posible acceder a tornillos y muelles profundos y trabajar en ellos.
    • Las herramientas han sido probadas de forma individual en un 100 % según IEC 60900.
    • La prueba se realiza bajo una tensión de 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
    • Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas por congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y rigidez necesarios para trabajos en uniones atornilladas.
    • El uso industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.

    Ventaja:

    • Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
    • Así es posible acceder a tornillos PlusMinus profundos, y accionarlos
    • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
    • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa
    • Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S SB, stainless, # 1 x 154 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra