395 Aprieta-Tuercas, 13 x 125 mm

Número de artículo: 05029440001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05029440001
EAN / GTIN 4013288004864
Número del fabricante 05029440001
Número L L60020 246

Descripción

Descripción:

  • Aprieta-Tuercas de alta calidad de Wera.
  • Con mango multicomponente Kraftform para unas velocidades de trabajo mayores y un trabajo especialmente ergonómico.
  • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Con sistema de protección por hexagonal contra el rodamiento del útil.
  • Lleva la marcación correspondiente en el mango para encontrar y clasificar los útiles más fácilmente.
  • Para tornillos de hexágono exterior.

Ventaja:

  • Destornillador aprieta-tuercas para tornillos de hexágono exterior
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • En niquelado mate

Volumen de suministro:

  • 395 Nutdriver, 13 x 125 mm