367 Destornillador TORX® HF con función de sujeción, TX 27 x 115 mm

Número de artículo: 05028054001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05028054001
EAN / GTIN 4013288100733
Número del fabricante 05028054001
Número L L60020 2221

Descripción

Descripción:

  • Un destornillador de alta calidad Kraftform Plus.
  • Un mango multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Kraftform Plus: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • Con función de sujeción: Gracias a la fuerza de apriete que resulta del prensado de superficies entre el extremo de salida y el perfil del tornillo, los tornillos son sujetados de manera segura en la herramienta.
  • El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.
  • Las marcas en el mango facilitan la búsqueda y el orden de los útiles.

Ventaja:

  • Destornillador para tornillos TORX®
  • Con función de retención para tornillos TORX®
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Volumen de suministro:

  • 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws, TX 27 x 115 mm