1267 B Llave de banderola combinada TORX®, TX 15 x 4 x 47 mm

Número de artículo: 05026373001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05026373001
EAN / GTIN 4013288093707
Número del fabricante 05026373001
Número L L60020 4194

Descripción

Descripción:

  • Llave de banderola de alta calidad de Wera con perfil combinado para tornillos de TORX® interior y hexagonal interior.
  • En tornillos pequeños se tiene una alta transmisión del par de giro.
  • Es especialmente adecuado para el cambio de placas reversibles de corte.
  • El tratamiento superficial tipo Blacklaser proporciona una perfecta protección de la superficie, también ante corrosión, así como una enorme longevidad.
  • Construcción multicomponente para un agarre especialmente seguro.

Ventaja:

  • Llave de banderola TORX® combinada para tornillos de TORX® interior y de hexágono interior
  • Mango multicomponente
  • El acabado BlackLaser ofrece una protección de superficies óptima y gran longevidad
  • Con alta protección anticorrosiva
  • Alta transmisión de par de apriete en tornillos pequeños

Volumen de suministro:

  • 1267 B TORX® Combination flagdriver for TORX® and hexagon socket screws, TX 15 x 4 x 47 mm