1267 A Llave de banderola TORX PLUS®, 6 IP x 33 mm

Número de artículo: 05026360001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05026360001
EAN / GTIN 4013288093561
Número del fabricante 05026360001
Número L L60020 1559

Descripción

Descripción:

  • Llave de banderola de alta calidad de Wera para tornillos de TORX PLUS® interior.
  • Perfil TORX PLUS®: en comparación con el perfil TORX® ″normal″, el aumento de los 6 flancos que transmiten el par de giro entre la herramienta y el tornillo se realiza por medio de una geometría elíptica, y no circular, de los perfiles.
  • De esta manera, la fuerza que se aplica al atornillar se distribuye en superficies mayores.
  • Así se transmiten pares mayores, y adicionalmente se aumenta la vida útil del tornillo y de la herramienta.
  • Una alta transmisión del par de giro en tornillos pequeños.
  • Son especialmente adecuadas para el cambio de placas reversibles de corte.
  • El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Con un mango multicomponente para un agarre óptimo.

Ventaja:

  • Llave de banderola TORX PLUS® para tornillos de TORX PLUS® interior
  • Mango multicomponente
  • Varilla redonda con tratamiento BlackLaser para una protección óptima de superficies y mayor longevidad
  • Alta transmisión de par de apriete en tornillos pequeños

Volumen de suministro:

  • 1267 A TORX PLUS® Flagdriver for TORX PLUS® screws, 6 IP x 33 mm