967 PKL Llave acodada TORX®, BlackLaser, TX 25 x 104 mm

Número de artículo: 05024204001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024204001
EAN / GTIN 4013288019561
Número del fabricante 05024204001
Número L L60020 2944

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje difíciles.
  • Un brazo extra-largo.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • Con punta de bola TORX® en el brazo largo
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Indicación de la medida resistente a la abrasión gracias a la grabación con láser

Volumen de suministro:

  • 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser, TX 25 x 104 mm