495 Aprieta-Tuercas con Mango en ″T', 7 x 230 mm

Número de artículo: 05023384001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05023384001
    EAN / GTIN 4013288208385
    Número del fabricante 05023384001
    Número L L60020 4335

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador de mango en ″T″: La forma ideal del agarre permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
    • La forma ergonómica del mango rellena la palma de la mano de forma perfecta, los dedos de la mano se depositan de forma segura en las cavidades del mango.
    • Así, toda la mano se encuentra en contacto con el mango y de esta manera se evitan pérdidas friccionales entre la mano y el mango.
    • La superficie del útil ha recibido un tratamiento especial para garantizar una alta protección anticorrosiva y un posicionamiento óptimo dentro del tornillo.

    Ventaja:

    • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
    • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
    • Con marcas en el mango según el perfil y el tamaño correspondiente
    • Un acabado especial de la superficie para una máxima protección anticorrosiva y un encaje óptimo dentro del tornillo

    Volumen de suministro:

    • 495 T-handle socket wrench screwdrivers, 7 x 230 mm