454 HF Llave Hexagonal con Mango en ″T″ Hex-Plus con función de retención, 8 x 100 mm

Número de artículo: 05023351001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05023351001
    EAN / GTIN 4013288208019
    Número del fabricante 05023351001

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador de mango en T: la forma ideal del mango permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
    • La forma ergonómica del mango rellena toda la palma de la mano, los dedos se encuentran ubicados de manera segura en las cavidades suavemente redondeadas del mango.
    • Así toda la mano entra en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre mano y mango.
    • Con función de sujeción para un sostenimiento seguro del tornillo de hexágono interior en la herramienta.
    • La bonificación especial de la superficie del útil ofrece una alta protección anticorrosiva y una exactitud de encaje óptima del tornillo.

    Ventaja:

    • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
    • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
    • Con un brazo corto adicional para la transmisión de pares de giro extremamente altos gracias al efecto de palanca que ejerce el brazo largo
    • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

    Volumen de suministro:

    • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, 8 x 100 mm