3167 i VDE Destornillador TORX® aislado según VDE, acero inoxidable, TX 20 x 80 mm

Número de artículo: 05022764001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022764001
    EAN / GTIN 4013288220141
    Número del fabricante 05022764001
    Número L L60020 4794

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador Kraftform Plus VDE de alta calidad, fabricado en acero inoxidable.
    • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se endurecen al vacío con hielo y, por tanto, tienen los valores de dureza y resistencia necesarios para el atornillado.
    • El uso industrial es posible sin restricciones.
    • Las pruebas rutinarias de los destornilladores VDE Kraftform inoxidables a 10.000 voltios según la norma DIN EN 60900 (IEC 60900) garantizan un trabajo seguro hasta 1.000 voltios.
    • Incluso en condiciones de trabajo extremas, la seguridad está garantizada por la prueba de resistencia a -40 °C.
    • Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave.
    • Sistema de búsqueda Take it easy con codificación de colores según perfile y marcado del tamaño, para encontrar la herramienta necesaria de forma rápida y sencilla.
    • La protección anti-rodamiento hexagonal evita que la herrameinta se vayan rodando.

    Ventaja:

    • Varilla de acero inoxidable aislada para un trabajo seguro hasta 1.000 voltios para utilizar en uniones atornilladas de acero inoxidable
    • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
    • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
    • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa

    Volumen de suministro:

    • 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel, TX 20 x 80 mm