3167 i VDE Destornillador TORX® aislado según VDE, acero inoxidable, TX 8 x 80 mm

Número de artículo: 05022760001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022760001
EAN / GTIN 4013288220103
Número del fabricante 05022760001
Número L L60020 4846

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus VDE de alta calidad, fabricado en acero inoxidable.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se endurecen al vacío con hielo y, por tanto, tienen los valores de dureza y resistencia necesarios para el atornillado.
  • El uso industrial es posible sin restricciones.
  • Las pruebas rutinarias de los destornilladores VDE Kraftform inoxidables a 10.000 voltios según la norma DIN EN 60900 (IEC 60900) garantizan un trabajo seguro hasta 1.000 voltios.
  • Incluso en condiciones de trabajo extremas, la seguridad está garantizada por la prueba de resistencia a -40 °C.
  • Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave.
  • Sistema de búsqueda Take it easy con codificación de colores según perfile y marcado del tamaño, para encontrar la herramienta necesaria de forma rápida y sencilla.
  • La protección anti-rodamiento hexagonal evita que la herrameinta se vayan rodando.

Ventaja:

  • Varilla de acero inoxidable aislada para un trabajo seguro hasta 1.000 voltios para utilizar en uniones atornilladas de acero inoxidable
  • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa

Volumen de suministro:

  • 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel, TX 8 x 80 mm