3160 i VDE Destornillador aislado según VDE, acero inoxidable, 0.5 x 3 x 80 mm

Número de artículo: 05022729001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022729001
EAN / GTIN 4013288122353
Número del fabricante 05022729001
Número L L60020 2291

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de alta calidad Kraftform Plus VDE de acero inoxidable.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran con ayuda del método de endurecimiento de congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y resistencia que se necesitan para uniones atornilladas.
  • La aplicación industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.
  • La prueba individual de los destornilladores Kraftform Stainless VDE se realiza a 10.000 V según DIN EN 60900 (IEC 60900) y garantiza así un trabajo seguro bajo tensiones hasta los 1.000 V.
  • Incluso bajo condiciones de aplicación extremas se garantiza la seguridad gracias a la resistencia de impacto en frío de hasta -40° C.
  • El mango es tipo Kraftform multicomponente para un trabajo agradable y ergonómico.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Varillas VDE aisladas de acero inoxidable para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Filo cónico, acero inoxidable contra el riesgo de oxidación por contaminación

Volumen de suministro:

  • 3160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, stainless, 0.5 x 3 x 80 mm