3160 i/7 Juego de destornilladores, acero inoxidable + Bandeja, 7 piezas

Número de artículo: 05022728001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022728001
EAN / GTIN 4013288118073
Número del fabricante 05022728001
Número L L60020 1798

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de alta calidad Kraftform Plus VDE de acero inoxidable de Wera.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran con ayuda del método de endurecimiento de congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y resistencia que se necesitan para uniones atornilladas.
  • La aplicación industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.
  • La prueba individual de los destornilladores Kraftform Stainless VDE se realiza en un baño de agua a 10.000 V según DIN EN 60900 (IEC 60900) y garantiza así un trabajo seguro bajo tensiones hasta los 1.000 V.
  • Incluso bajo condiciones de aplicación extremas se garantiza la seguridad gracias a la resistencia de impacto en frío de hasta -40° C.
  • En su mayor parte llevan Lasertip: la punta se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que el útil se desprenda del tornillo por deslizamiento.
  • El mango es tipo Kraftform multicomponente para un trabajo agradable y ergonómico.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye la bandeja práctica para depositar los destornilladores de forma sistemática.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con punta Lasertip, acero inoxidable contra el riesgo de oxidación por contaminación

Volumen de suministro:

  • 3160 i/7 Screwdriver set, stainless and rack, 7 pieces; 1x 3247 Single-pole phase tester, stainless: 0.5 x 3 x 70 mm; 4x 3160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, stainless: 0.5x3x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 3162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws, stainless: PH 2x100 mm, PH 1x80 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra