3950 PKL Llave acodada, tipo imperial, acero inoxidable, 5/16″ x 195 mm

Número de artículo: 05022717001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022717001
    EAN / GTIN 4013288117229
    Número del fabricante 05022717001
    Número L L60020 3142

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de acero inoxidable de alta calidad para tornillos de hexágono interior de pulgadas de Wera.
    • El acero inoxidable evita el contagio con la herrumbre de origen externo.
    • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
    • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
    • Con cabeza de bola de perfil hexagonal en el brazo largo: gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
    • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.

    Ventaja:

    • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
    • Para tornillos de hexagonal interior
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Con hexágono con bola en el brazo largo
    • En pulgadas

    Volumen de suministro:

    • 3950 PKL L-key, Imperial, stainless, 5/16″ x 195 mm