3967 SXL HF Llave acodada TORX® Multicolour con función de sujeción, versión larga, acero inoxidable, TX 15 x 123 mm

Número de artículo: 05022683001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022683001
EAN / GTIN 4013288207166
Número del fabricante 05022683001
Número L L60020 4292

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de TORX® interior.
  • Sumamente resistente a la corrosión gracias al material de las llaves acodadas que consiste de acero inoxidable endurecido criogénicamente.
  • De esta manera se logra evitar la transmisión de herrumbre de origen externo -contaminación- en trabajos con compenentes de acero inoxidable.
  • Con función de sujección en el brazo largo: gracias a la fuerza de agarre que resulta de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos se sostienen de forma segura en la herramienta.
  • Con un brazo extralargo para realizar trabajos en situaciones de mayor profundidad.
  • La camisa de goma que rodea el útil es ergonómica para las manos y facilita el trabajo, incluso a temperaturas muy bajas.
  • Se dispone del sistema ″Take it easy″ que facilita la búsqueda de la herramienta gracias a los diferentes colores que tienen las llaves según el tamaño del útil.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • La función de sujeción en el brazo largo mantiene los tornillos de foma segura en la herramienta
  • Una protección anticorrosiva especialmente alta gracias a la versión de acero inoxidable endurecido criogénicamente
  • Las llaves disponen de una camisa de goma ergonómica para las manos así como del sistema de búsqueda fácil de la herramienta ″Take it easy″: con código de colores según los diferentes tamaños

Volumen de suministro:

  • 3967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, stainless, TX 15 x 123 mm