3950 SPKL Multicolour Llave acodada métrica, acero inoxidable, 3 x 123 mm

Número de artículo: 05022663001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022663001
EAN / GTIN 4013288185822
Número del fabricante 05022663001
Número L L60020 3722

Descripción

Descripción:

  • Una llave acodada de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera.
  • El acero inoxidable evita la transmisón de herrumbre de origen externo.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de posicionamiento en la cabeza del tornillo.
  • Así, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y el riesgo de una destrucción de la cabeza del tornillo prácticamente queda eliminado.
  • Lleva una cabeza esférica hexagonal en el brazo largo: gracias a los perfiles esféricos de salida, es posible dirigir o girar el eje del útil hacia el eje del tornillo, así que de esta manera prácticamente se puede atornillar ″doblando la esquina″.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: marcas a color según el tamaño.

Ventaja:

  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Llaves en ″L″ de acero inoxidable evitan la contaminación externa al atornillar acero inoxidable
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Todas las llaves acodadas disponen de una camisa de goma codificada a color, agradable al tacto, que permite un manejo ergonómico y agradable, incluso bajo temperaturas bajas.
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 3950 SPKL Multicolour L-key, metric, stainless, 3 x 123 mm