950 SPKLLlave acodada Multicolour, tipo imperial, 5/32″ x 137 mm

Número de artículo: 05022633001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022633001
EAN / GTIN 4013288182531
Número del fabricante 05022633001
Número L L60020 3485

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de Wera de alta calidad para tornillos de hexágono interior versión imperial, con camisa envolvente de goma.
  • El mango ergonómico y agradable cuida las manos, incluso cuando hacen temperaturas muy bajas.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil de la herramienta.
  • Gracias a las duraderas marcas del tamaño grabadas a láser, las llaves siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Camisa de material plástico agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración

Volumen de suministro:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial, 5/32″ x 137 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop